Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fantech Inline Centrifuge 6 « Duct Fan Boîtier moulé - 263 CFM
Engineered résine thermoplastique pour une utilisation extérieur et emplacements mouillés. Inclut le support de montage.
Engineered résine thermoplastique pour une utilisation extérieur et emplacements mouillés. Inclut le support de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 5-7/8 po (14,92 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Pression statique maximale 1,58
- Gamme de CFM 200-400 CFM
- Ampérage 0,67 A
- TR/MIN 2750 rpm
- Puissance en watts 71 W
- Quantité par paquet 1
- Matériau Thermoplastique
- T/mn élevé 2 750 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 263 CFM
- Tension 115 V
- CFM haute 263 CFM
- Watts 71 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Fantech
- Numéro de référence du fabricant FR150
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Energy Star
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur axial centrifuge 6" Gaine moulée logement - 263 pi3/min
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit