Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur à double arbre - 230 volts 3000 tr/min
- Applications : Double ventilateur, chambre climatisation, appareils de chauffage
- Automatique de surcharge
- Double arbre
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Service continu, vol sur
- Applications de construction ouverts et fermés
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3000
- Puissances en chevaux 1/30 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 3,5/2,4/1,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D207
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D207, 3,3" Double arbre moteur - 230 Volts 3000 tr/min
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit