Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à pôle ombré Fasco 4,4 » - 115/230 volts 1550 tr/min
- Ombragé de poteau
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115/230 V
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant D114
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Stephen P (en)
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D114, 4,4" Shaded Pole Motor - 115/230 Volts 1550 RPM
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit