Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à pôle ombré Fasco 4,4 » - 115 volts 1550 tr/min
- Service continu, vol sur moteurs à entraînement direct
- Ombragé de poteau
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 4
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 0,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D337
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D337, 4,4" Shaded Pole Motor - 115 Volts 1550 tr/min
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit