Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco D5488, Moteur de ventilateur de condenseur multipuissance - 208 à 230 volts, 825 tr/min
Construit de matériaux de haute qualité avec un boîtier moteur totalement fermé pour la résistance et la durabilité durable. Peut être utilisé avec une large puissance d'allocation pour une utilisation dans la variété de ventilateurs. Le condensateur à fractionnement permanent éconergétique (PSC), les moteurs à 48 châssis à phase unique sont totalement fermés et offrent une protection automatique contre la surcharge pour la sécurité et la longue durée de vie. Fonctionnement à 1 vitesses avec rotation réversible. Montage de goujon pour l'installation. UL et CSA répertoriés. La marque est Fasco. Le type est Condensateur permanent Split. Le type de roulement est Ball. La tension est 208-230.
Construit de matériaux de haute qualité avec un boîtier moteur totalement fermé pour la résistance et la durabilité durable. Peut être utilisé avec une large puissance d'allocation pour une utilisation dans la variété de ventilateurs. Le condensateur à fractionnement permanent éconergétique (PSC), les moteurs à 48 châssis à phase unique sont totalement fermés et offrent une protection automatique contre la surcharge pour la sécurité et la longue durée de vie. Fonctionnement à 1 vitesses avec rotation réversible. Montage de goujon pour l'installation. UL et CSA répertoriés. La marque est Fasco. Le type est Condensateur permanent Split. Le type de roulement est Ball. La tension est 208-230.
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-1/5 po (5,59 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 825
- Cadre 48
- Condensateur requis MFD/V 5M 370V
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant D5488
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D5488, 5-5/8" Multihorsepower Condenser Fan Motor - 208-230 Volts 825 RPM
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit