Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 5 « Moteur à condensateur divisé - 115-208/230 volts 1550 tr/min
- Condensateur permanent Split
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Cadre 42
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 42
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D486
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D486, 5" Split Capacitor Motor - 115/208-230 Volts 1550 RPM
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit