Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de remplacement de cadre Fasco GE 21/29 - 115-208/230 volts 1550 tr/min
- Boîtier ouvert
- Bague roulement
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-9/16 po (11,59 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCW/CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,4/0,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D484
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D484,GE 21/29 Moteur de remplacement de cadre - 115/208-230 Volts 1550 Tr
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit