B3/8-16 x 1-5/8 MS90728, alliage d’acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 600 pcs
Voir les 333 articles de la gamme de produits

B3/8-16 x 1-5/8 MS90728, alliage d’acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 600 pcs

N° d’article : WBB401126

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 286,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B3/8-16 1-5 8/90728 MS1821, alliage acier B354 grossiers vis à tête cylindrique par ASTM A0BD DFAR jaune de Zinc. Vis d’assemblage sont conçus pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour cette vis. Vis à tête hexagonale sont conçus pour être pilotée par une clé ou d’outils pneumatiques.

Caractéristiques techniques du produit

    • TAILLEB3/8-16
    • FINIJaune de zinc
    • QTÉ DE PAQUET600
    • TÊTE Hex
    • LONGUEUR (PO)1 5/8
    • MARQUEKanebridge
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBH038C163N
    • PAYS D’ORIGINEFabriqué aux États-Unis