Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Revêtement de couchette d’alimentation de remplacement. Polyéthylène de qualité alimentaire moulé par la FDA et sans corrosion et facile à nettoyer. À utiliser avec le modèle # 22121758 &76121898. 60"L x 34"L x 9-1/2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Description Feed Bunk Liner
- Capacité 240 lbs (109,09 kg)
- Type Cattle Feeders
- Pour une utilisation avec 22121758, 76121898
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 2958301
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 339,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 335,00 $
Doublur de couchette d’alimentation de 5',
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires