Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué avec de l’acier lourd de calibre 14 et mig soudé pour assurer la construction anti-fuite. Fini avec notre peinture de manteau de poudre de qualité supérieure.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- 14 lourd grand creux en acier de calibre d’alimentation ou d’abreuvement
- MIG soudé pour assurer la construction étanche
- Peint avec peinture de manteau de poudre premium.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Description Fosse d’alimentation soudée Mig
- Capacité 2,8 Pi³³
- Type Mangeoires pour petits animaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Abreuvoir mangeoire
- Numéro de référence du fabricant 56121047
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 229,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 309,00 $
Auge d’alimentation soudée mig de 4'L
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires