Prix : 1 069,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 1 069,00 .
- Achetez 11-24 1 019,00 .
- Acheter 25+ 985,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PILE CONFORME FDA & NID TOTES AVEC COUVERCLES
FDA Tra Tote - Capacité de 1 500 lb
Conteneur de stockage en plastique est FDA conforme à gérer les différents aliments et des matériaux. Idéal pour le domaine agricole, récolte de fruits de mer, viande, volaille, les aliments transformés et les applications de recyclage. Effectuée à l’aide de la FDA conforme, une pièce en plastique qui est facile à nettoyer. Récipient en plastique permet 90 % imbrication et pile jusqu'à 3 appareils utilisant le couvercle inclus. Couvercle contribue à protéger le contenu. Offre 180 gallons et capacité 24 pieds cubes. Moulé en jambes permettent l’entrée 4-façon fourche pour chariots élévateurs et transpalettes.
FDA Tra Tote - Capacité de 1 500 lb
Conteneur de stockage en plastique est FDA conforme à gérer les différents aliments et des matériaux. Idéal pour le domaine agricole, récolte de fruits de mer, viande, volaille, les aliments transformés et les applications de recyclage. Effectuée à l’aide de la FDA conforme, une pièce en plastique qui est facile à nettoyer. Récipient en plastique permet 90 % imbrication et pile jusqu'à 3 appareils utilisant le couvercle inclus. Couvercle contribue à protéger le contenu. Offre 180 gallons et capacité 24 pieds cubes. Moulé en jambes permettent l’entrée 4-façon fourche pour chariots élévateurs et transpalettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Taille (L x l x H) 48 x 42 x 29 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Type Usage général
- Type de mur Unique
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polyéthylène
- Type de base Base moulée
- Couvercle Oui
- Description Haute/nid de pile 3 90 %
- Capacité 24 pi³ (.68 cu.m)
- Nombre de compartiments 4-way chariot élévateur/transpalette
- Entrée de fourche 2-way
- Marque Bonar plastiques
- Numéro de référence du fabricant TT851-ATL w/Lid
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LARRY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bonar Plastics FDA Tra Tote TT851-ATL w/Lid - 48x42x29 1000 lb Capacité naturelle
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires