Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SharkBite grand diamètre connecteurs femelles allient design innovant de pousser-à-brancher un adaptateur FNPT standard sur l’extrémité opposée. L’extrémité à insérer est compatible avec le cuivre, PEX, CPVC, PE-RT et les tubes en PEHD et peut être installée avec aucune soudure, les colle, les syndicats ou les outils nécessaires. Ces raccords sont évalués à 200° F et 200 lb/po2. Grand diamètre PEX raidisseurs sont requises lors du raccordement à la tuyauterie PEX. Homologations : CSA B125,3
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit x FNPT ga
- Taille 1-1/4 x 1-1/4 in
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Cuivre
- Matériau de l’anneau 316 en acier inoxydable
- Matériau du joint torique Chloramine résistant EPDM
- Description Connecteur femelle
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant SB113532F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite SB113532F - connecteur femelle, 1-1/4 "x 1-1/4 '' FNPT, Push-Fit
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit