Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SharkBite 2XL (commerciale) est une vaste gamme de SharkBite raccords et robinets à tournant sphérique disponibles dans les tailles 1-1/4", 1-1/2 » et 2 ». Le 2XL SharkBite est compatible avec le cuivre, PEX et CPVC tuyau et est certifié pour utilisation dans des applications commerciales et résidentielles pour l’eau potable, eau chaude Chauffage, refroidis à eau et distribution générale de l’eau pour l’irrigation.
Homologations : CSA B125,3
Homologations : CSA B125,3
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit x MNPT ga
- Taille 2 x 2 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Cuivre
- Matériau de l’anneau 316 en acier inoxydable
- Matériau du joint torique Chloramine résistant EPDM
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c et tuyau PEX
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Type de raccord Connecteur mâle
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant SB115450M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite SB115450M - Connecteur Male - 2 "x 2" - laiton - Push-Fit
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit