Prix : 6 605,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Summit FFAR10-FS30LSTACKMED2 Medical Refrigerator-Freezer Stacked Combination, 12,1 Cu.Ft. Capacité
Accucold® propose des solutions innovantes pour l’entreposage des vaccins avec la série de combinaisons réfrigérateur-congélateur empilables STACKMED2.
D’une largeur d’un peu moins de 24 « ,le FFAR10-FS30LSTACKMED2 combine notre réfrigérateur tout-réfrigérateur ffar10MED2 à décongeler automatiquement avec le congélateur compact FS30LMED2 en une seule empreinte mince. Fabriqué en Europe, le FFAR10MED2 offre 10,1 cu.ft. de stockage, avec refroidissement forcé par ventilateur et étagères en fil réglables pour assurer une distribution à température égale. Le congélateur FS30LMED2 utilise le refroidissement manuel statique du dégivrage.
Les deux unités sont équipées de panneaux de commande situés à l’avant équipés de thermostats numériques et de thermomètres calibrés NIST munis d’alarmes à haute/basse température. L’étalonnage se fait dans notre laboratoire certifié ISO/IEC. Les sondes de température tamponnées sont enfermées dans une bouteille remplie de glycol et fixées à l’intérieur de l’étagère centrale pour simuler au mieux la température d’autres contenus stockés, ce qui donne la plus grande précision pour la déclaration de la température. Nous incluons un trou de sonde préinstallé de 3/8 » pour les utilisateurs qui souhaitent installer de l’équipement de surveillance supplémentaire à l’arrière des deux unités. D’autres caractéristiques incluent des serrures avant et des cordons de qualité hospitalière. Les produits de la série MED2 sont livrés avec une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre et une garantie de cinq ans sur le compresseur.
Toutes les unités ACCUCOLD STACKMED2 sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur lors de la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore.
*REMARQUE : Les thermostats sont préréglés pour Celsius. Si vous préférez Fahrenheit, ajoutez l’option gratuite DTMEDF ou faites savoir à votre représentant commercial sur commande.
Accucold® propose des solutions innovantes pour l’entreposage des vaccins avec la série de combinaisons réfrigérateur-congélateur empilables STACKMED2.
D’une largeur d’un peu moins de 24 « ,le FFAR10-FS30LSTACKMED2 combine notre réfrigérateur tout-réfrigérateur ffar10MED2 à décongeler automatiquement avec le congélateur compact FS30LMED2 en une seule empreinte mince. Fabriqué en Europe, le FFAR10MED2 offre 10,1 cu.ft. de stockage, avec refroidissement forcé par ventilateur et étagères en fil réglables pour assurer une distribution à température égale. Le congélateur FS30LMED2 utilise le refroidissement manuel statique du dégivrage.
Les deux unités sont équipées de panneaux de commande situés à l’avant équipés de thermostats numériques et de thermomètres calibrés NIST munis d’alarmes à haute/basse température. L’étalonnage se fait dans notre laboratoire certifié ISO/IEC. Les sondes de température tamponnées sont enfermées dans une bouteille remplie de glycol et fixées à l’intérieur de l’étagère centrale pour simuler au mieux la température d’autres contenus stockés, ce qui donne la plus grande précision pour la déclaration de la température. Nous incluons un trou de sonde préinstallé de 3/8 » pour les utilisateurs qui souhaitent installer de l’équipement de surveillance supplémentaire à l’arrière des deux unités. D’autres caractéristiques incluent des serrures avant et des cordons de qualité hospitalière. Les produits de la série MED2 sont livrés avec une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre et une garantie de cinq ans sur le compresseur.
Toutes les unités ACCUCOLD STACKMED2 sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur lors de la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore.
*REMARQUE : Les thermostats sont préréglés pour Celsius. Si vous préférez Fahrenheit, ajoutez l’option gratuite DTMEDF ou faites savoir à votre représentant commercial sur commande.
- Réfrigérateur indépendant et rangement au congélateur dans une empreinte mince pour les installations déficientes en espace
- Spécialement conçu et présenté pour répondre aux lignes directrices des CDC et de VFC pour un stockage sécuritaire des vaccins
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants nationaux et importés
- Un panneau de commande avant convivial maintient le thermostat et l’alarme à portée de main sans avoir à ouvrir la porte
- L’alarme à haute température comprend la lecture de température externe calibrée NIST (certificat NIST inclus)
- Certains assemblage requis
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 83-5/8 po (212,41 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 2 à 8, Congélateur : -20 à -15 °C
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant Réfrigérateur: R134a, Congélateur: R600a
- Style Empilable
- Cordon d’alimentation Cordon de grade d’hôpital avec le plug vert de point
- Tension 115 V
- Description Combinaison empilée réfrigérateur-congélateur médical
- Nombre de tablettes 6
- Capacité 12,1 pi³ (0,34 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold par Summit
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant FFAR10-FS30LSTACKMED2 FFAR10-FS11LSTACKMED12 FFAR10-FS11LSTACKMED12 FFAR
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 5 Ans Compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
Accucold Medical Réfrigérateur-Congélateur Combiné Empilé, 12,1 Cu.Ft. Capacité
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires