Prix : 985,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 985,00 $ ch.
- Achetez 5-6 935,00 $ ch.
- Acheter 7+ 899,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fibre de verre Dockplate FGDP-4824-1000 est un moyen simple et gérable pour combler le fossé entre les zones. Une construction légère permet une maniabilité simple, tandis que la conception antidérapante aux couleurs vives prend en charge la visibilité à l’approche des entrées et des sorties. Une poignée est incluse de chaque côté pour un levage plus même. Un bord métallique est fixé des deux côtés de la plaque d’amarrage pour diminuer les différences de surface et protéger l’intégrité structurale globale des unités.
Poids &Dimensions
- Largeur 53-13/16 po (136,68 cm)
- Longueur 24-1/8 po (61,28 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plaque d’accueil portable
- Marque Vestil
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant FGDP-4824-1000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque de dock en fibre de verre 24-1/8"L x 53-13/16"W x 6-1/2"H - capacité de 1000 Lb
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires