Souvent achetés ensemble
Prix : 219,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-25 219,95 $ ch.
- Achetez 26-50 209,95 $ ch.
- Acheter 51+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EN CAOUTCHOUC REMBOURRÉ FIBERWOOD DOLLY
Dolly a un caoutchouc rembourré couvrir pour aider à protéger et conserver Cargo.
Pour meubles de bureau mobile, produits autour d’usines et équipements autour de chantiers, ce chariot est construit pour durer. Dolly est construit d’un tablier de fiberwood lourds avec une couverture rembourrée en caoutchouc qui protège et agrippe la charge. Bord-bande de PVC entoure le pont pour aider à protéger les murs contre les dommages. Double main trous dans chaque aide de dolly lors du transport entre les postes de travail. Roues pivotantes de roulement lisse laisser le chariot à être tourné dans son propre rayon. Livré assemblé.
Dolly a un caoutchouc rembourré couvrir pour aider à protéger et conserver Cargo.
Pour meubles de bureau mobile, produits autour d’usines et équipements autour de chantiers, ce chariot est construit pour durer. Dolly est construit d’un tablier de fiberwood lourds avec une couverture rembourrée en caoutchouc qui protège et agrippe la charge. Bord-bande de PVC entoure le pont pour aider à protéger les murs contre les dommages. Double main trous dans chaque aide de dolly lors du transport entre les postes de travail. Roues pivotantes de roulement lisse laisser le chariot à être tourné dans son propre rayon. Livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Type de pont Panneaux plat pont
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly rembourré en caoutchouc
- Marque Vestil
- Matériau Fiberwood
- Style En caoutchouc rembourré pont
- Numéro de référence du fabricant FWD-2436-3R
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Fibrewood Dolly FWD-2436-3R 36"L x 24"W 600 Lb. 3" Casters
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires