Souvent achetés ensemble
Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Verrouillable pour la sûreté et la sécurité.
✓ La conception à montage en surface ne nécessite pas de construction spéciale.
✓ Accès par poignée de traction avec verre cassable en cas d’urgence.
Conçue pour contenir des extincteurs de 10 livres, l’armoire d’extincteur industriel Global Industrial™ blanche est faite d’acier durable traité avec une finition blanche indéfinissable qui se fond dans le mur. Il dispose d’une fenêtre en verre cassable pour entrer rapidement dans l’armoire en cas d’urgence et d’une poignée de traction facile à utiliser pour un accès régulier comme l’entretien ou les inspections de sécurité. Cette armoire est verrouillable pour la sécurité et la sûreté et conçue pour une utilisation en intérieur. Extincteur vendu séparément.
✓ La conception à montage en surface ne nécessite pas de construction spéciale.
✓ Accès par poignée de traction avec verre cassable en cas d’urgence.
Conçue pour contenir des extincteurs de 10 livres, l’armoire d’extincteur industriel Global Industrial™ blanche est faite d’acier durable traité avec une finition blanche indéfinissable qui se fond dans le mur. Il dispose d’une fenêtre en verre cassable pour entrer rapidement dans l’armoire en cas d’urgence et d’une poignée de traction facile à utiliser pour un accès régulier comme l’entretien ou les inspections de sécurité. Cette armoire est verrouillable pour la sécurité et la sûreté et conçue pour une utilisation en intérieur. Extincteur vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Taille de l’extincteur 10lbs.
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Vitrage Oui
- Emplacement de montage Surface
- Fermant à clé Oui
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Type Armoire avec fenêtre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Fenêtre cassable Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 670601
- Famille de couleurs de fenêtre Effacer
- Couleur Blanc
- Matériau de la fenêtre Bris de verre
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Extincteur Vertical Decal Fire Extinguisher Lettrage sur film clair, rouge
Article nº : B764990
Pas encore évalué
3,22 $
Lettrage vertical de l’extincteur d’incendie sur film clair, noir
Article nº : B764991
Pas encore évalué
2,94 $
Armoire d’extincteur industriel™ global, montage en surface, verrouillable, s’adapte à 10 lb.
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires