Prix : 85,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Facile à allumer à l’aide du briquet en silex inclus dans le kit. Comprend un bouton de commande en laiton qui ne se verrouille pas et ne gèle pas pendant l’utilisation, une poignée de torche entièrement en acier et une construction de tête de torche. Des centaines d’utilisations pratiques : brûler les mauvaises herbes, faire fondre la glace, réparer l’asphalte, etc.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tuyau de 10' (3-1/16 mètres) avec soupape de sécurité POL et raccord universel CGA-510 L.P.
- Gâche incluse pour un allumage correct
- Se raccorde à un réservoir de propane liquide standard de 20 lb (9,07 kg) de type barbecue
- La soupape POL empêche l’écoulement excessif de gaz GPL si le tuyau est coupé ou fondu
- Poignée et tête de torche entièrement en acier de 36 po (914,4 millimètres)
- Certifications : Homologué UL
- BTU’s : 500 000
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 2,81 lbs (1,28 kg)
- Connexion d’entrée CGA-510 dans
Détails du produit
- Type de gaz Gaz de pétrole liquéfié
- Description Brûleur de mauvaises herbes de pompier
- Type Brûleur de mauvaises herbes de pompier
- Pour une utilisation avec Réservoir de propane liquide
- Quantité par paquet 1
- Marque Forney
- Matériau Laiton, acier
- Numéro de référence du fabricant 1723
- Couleur Noir
- Matériau du corps Laiton, acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brûleur de mauvaises herbes Forney® Fireman
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit