Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette grille de foyer agréable 18" cheminée a 4 barres en acier solides 1/2-pouces avec une rétention de braise globale permettant à l’air de circuler, le bois de chauffage de levage sur le sol de la cheminée. Ici, offrant une combustion plus propre et la circulation d’air accrue ; et en créant un incendie plus chaud avec la rétention d’un treillis métallique de braise. Ici, ce qui en fait idéal pour la plupart à bois cheminées. Made in USA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en acier robuste à barreaux pleins de 1/2"
- Bois de chauffage s’enlève la parole de cheminée laissant l’air circuler
- Retenue de braise permet de garder les feu plus chaud et brûlent plus efficacement
- Idéal pour la plupart à bois cheminées, conception pour contenir en toute sécurité du bois de chauffage
- Aucun assemblage requis
- Made in USA
- Dimensions d’assemblage : 18-en W x 18-en p x 7-dans H, 6,5 lbs.
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Type Grille
- Marque Foyer agréable
- Matériau Acier
- Nombre de barres 4
- Numéro de référence du fabricant BG5-184EM
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Grille de foyer agréable cheminée, BG7 - 185M, 18 "W, 3/4 » acier, 5 Bars
Article nº : B1169639
Pas encore évalué
139,95 $
Grille de foyer agréable cheminée, BG5-184EM, 18" W, 1/2 » acier, 4 Bars, Ember retenue
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires