Prix : 24,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce foyer agréable pelle de cheminée en acier supprime en toute sécurité refroidi de cendres provenant de l’intérieur de la cheminée. Laqué noir finition pour la durée de vie améliorée. Aucun assemblage requis.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Résistant aux intempéries pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Construction métallique, noir mat
- Finition enduite par poudre pour la longévité
- Aucun assemblage requis
- Assemblage : 5 po L x H 2 2/19-pouces x 1,4 pouces
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/16 po (5,56 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Type Pelle
- Pour une utilisation avec Cheminée associée
- Marque Foyer agréable
- Description Pelle de cheminée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 613
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Grille de foyer agréable cheminée, BG7 - 185M, 18 "W, 3/4 » acier, 5 Bars
Article nº : B1169639
Pas encore évalué
139,95 $
Pelle de cheminée foyer agréable 613
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires