Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Préparez une trousse de premiers soins pour sur les urgences emploi ou bord de route avec le modèle 9876-3-01 First Aid Kit titulaire. Se monte facilement aux portes, cloisons ou panneaux d’extrémité. Mesures 5 en haut, 11 dans l’échelle et 3 en profondeur. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre blanche brillante. Parfait pour le maintien de petites boîtes ou outils à portée de main, trop. Se monte sur les unités de stockage de cloison. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Type Panneau monté
- Marque Weather Guard
- Description Titulaire de Kit de premiers soins
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9876-3-01
- Capacité 0,2 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde First Aid Kit Holder, panneau monté - 9876-3-01
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires