Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Robuste en acier est une solution intelligente ! Tous les accessoires organisateurs en acier sont extra robuste et utile. L’étagère à livres cinq sections réglables en acier est facilement personnalisé pour modifier les dimensions du compartiment pour tenir les livres, manuels ou des répertoires. Faites simplement glisser les séparateurs dans la position souhaitée pour une bookrack instantanée. Comprend quatre séparateurs réglables et amovibles pour former jusqu'à cinq sections. Éléments de design contemporain attrayant garder votre bureau snazzy. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Étagère à livres réglable
- Type Serre-livres
- Nombre de compartiments 5
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3116BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réglable de cinq Section Réservez Rack - noir
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit