Prix : 1 239,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 239,00 .
- Achetez 6-11 1 169,00 .
- Acheter 12+ 1 139,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poupée de palette entièrement soudé avec hauteur de plate-forme surélevée de 30 po pour diminuer la flexion et la tension arrière. Roulettes pivotantes de 6 po avec des roues phénoliques. Construction soudée avec poudre grise durable enduit de finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 30 in (76,2 cm)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont solide
- Assemblage requis Non
- Description Hauteur fixe 48 x 48 palettes en bois
- Type de handle Sans poignée
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Transporteur de palettes et de conteneurs
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDFS-4848-6PH
- Couleur Gris
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
3 879,00 $
109,95 $
Positionneur de glissière de carrousel de palettes industriel™ à ressort mondial avec boîtier soufflet
Article nº : 293240
Pas encore évalué
4 379,00 $
57,95 $
Petit géant® support de palette de taille fixe PDFS-4848-6PH - 48 x 48 Pont solide
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires