Prix : 3 879,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 879,00 .
- Achetez 3-5 3 665,00 .
- Acheter 6+ 3 549,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les grues à portique industrielles en acier démontables à hauteur fixe sont spécialement conçues pour être démontées lorsqu’elles ne sont pas utilisées. La grue à portique en acier à hauteur fixe est conçue pour le transport et le positionnement de matériaux sur toute la longueur des poutres. La construction en acier solide fournira des années de service, tandis que la finition peinte en bleu protégera les modèles des articles de surface. L’unité est livrée en standard à quatre (4) roulettes pivotantes à verrouillage de position avec roulements à rouleaux (les unités 2K-4K ont des roulettes en nylon remplies de verre. Les unités 6K-8K ont des roulettes phénoliques. Le modèle 10K a des roulettes en acier). Le gréement se verrouille dans 1 des 4 positions ; Vous pouvez régler les roues et pousser la grue à portique vers l’avant, vers l’arrière, vers la gauche ou vers la droite. L’unité est un moyen économique et efficace de soulever et de soulever des produits, ce qui réduit le besoin de personnel supplémentaire. La conception à hauteur fixe permet une utilisation constante dans un environnement particulier sans qu’il soit nécessaire de manœuvrer la hauteur totale de l’unité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en acier soudé robuste pour une utilisation durable
- Chaque unité comprend quatre roulettes pivotantes en nylon remplies de verre avec des verrous de position à quatre voies pour un positionnement sûr
- La hauteur fixe de l’unité assure une stabilité de levage constante
- Toutes les unités sont conformes aux spécifications OSHA 29 CFR 1910 179, ASME B30 17 et ANSI Z535 4 applicables
- Diamètre de base ou dimension (IN): 229-1/4 « x 64-1/2 »
Poids &Dimensions
- Largeur 20
- Poids 968 lbs (440 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 64-1/2 po (163,83 cm)
- Hauteur minimale 130-5/16 po (330,99 cm)
- Hauteur du faisceau I 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur du faisceau 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur réglable Non dans
- Largeur utile 209-3/4 po (532,77 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Largeur de roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur maximale 130-5/16 po (330,99 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Verre rempli de Nylon
- Type Grue à portique
- Marque Vestil
- Série FHS (en anglais seulement)
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FHS-2-20
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant 4
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 29 CFR 1910 179, ASME B30 17, ANSI Z535 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grue portique en acier à hauteur fixe Vestil™, 2000 lb Capacité, 20'L x 10-7/8'H
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit