Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prélasson fixe non ventilée Fabriqué à partir d'acier galvanisé à jauge lourde. Les coins sont des constructions soudées. Le trottoir est doté d'une isolation en fibre de verre qui assainit le son et minimise la perte de chaleur. L'unité équipée de brides d'obturateur et 11/2 " et un bois cloué (surles de toit fixe seulement). Classe 2.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Emplacement de montage Toit
- Description Accessoire
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 5ACC28FT
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC28FT, 28-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit