Prix : 59,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 59,95 $ ch.
- Achetez 11-25 56,95 $ ch.
- Acheter 26+ 54,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Bride
Cette bride, avec trous prévus pour la fixation de vis à tête plate fraisée seulement, est utilisée sur des structures où la fixation requis est positionnelle seulement. Fréquemment utilisé comme un mur la patte de fixation. trous de fixation de diamètre en 3/8" PA mise en garde : il n’est pas recommandé pour une utilisation comme une bride de base à l’appui de garde-corps ou rampes.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 2,41 po (6,12 cm)
Détails du produit
- Type Bride de moyenne
- Diamètre extérieur du tuyau 2 375 po
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Bride
- Numéro de référence du fabricant 61-9
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cet article a-t-il une base solide, ou le tuyau peut passer à travers la bride si vous le souhaitez ?
Question posée par : Brice, 24 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2015
Il y a un petit rebord pour tuyau ne peut pas passer à travers.
-
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
409,95 $
Kee Safety - 61-9 - Bride, 2 » Dia.
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires