Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, rouge & blanc, 60-6750-2

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, rouge & blanc, 60-6750-2

Article nº : WBB0007611

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 182,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 182,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 173,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6712

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6712

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 12 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 12 », jaune

Protecteur industriel™ mondial à colonne étroite, 4 - Ouverture 6 », jaune

Global Industrial™ Narrow Column Protector, ouverture 4 - 6 », jaune

Protecteur de montant Eagle, trou pour montant de 8 po, jaune, 1708

Protecteur de montant Eagle, trou pour montant de 8 po, jaune, 1708

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6752

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 39-3/8" L x 1-9/16" W, jaune/noir, 60-6752

Garde de butoir en coin Knuffi de 90 degrés, type A, 196 3/4 po long. x 1 9/16 po larg., noir, 60-6700-3

Garde de butoir en coin Knuffi de 90 degrés, type A, 196 3/4 po long. x 1 9/16 po larg., noir, 60-6700-3

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L x 1-9/16" W, blanc, 60-6710-1

Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L x 1-9/16" W, blanc, 60-6710-1

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, Black & jaune, 60-6750

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, Black & jaune, 60-6750

Knuffi® modèle A + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6880

Knuffi® modèle A + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6880

Knuffi® modèle H + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6884

Knuffi® modèle H + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6884

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L X 1-9/16" X 7/16", rouge & blanc, 60-6750-2

Knuffi avertissement et protections pare-chocs agissent comme une zone tampon pour les gens, les machines et les objets ; absorbant les impacts durs et prévenir les blessures et les dommages. Blessures au personnel et aux temps d’arrêt en raison de réparations peuvent être une chose du passé. Les aides de construction tout en noir dans les zones où chercher un moins industriel est requise. Knuffi excéllents résultats dans des températures de - 40F à + 212F et comprend durable adhésif acrylique résistant vieillissement, ce qui les rend polyvalent pour l’intérieur et dehors, c'est-à-dire, endroits achalandés, vestibules, couloirs, machines, chariots élévateurs, étagères et bien plus encore Type A, AA & E coin pare-chocs ont un idéal de découpe 90 degré pour les coins et autres surfaces à angle droit. Comprend les bandes autocollantes 2. Type B, BB & G Edge pare-chocs ont une rainure étroite pour glisser sur les tablettes étroites de poutre en i. Type C & C Surface pare-chocs ont un dos plat avec 2 bandes autocollantes à appliquer aux murs, machines et autres surfaces planes. Type D & F plat pare-chocs sont une bande plate étroite avec bandes adhésives 2 qui est idéale pour les murs, des portes et des équipements. Pare-chocs de type R30 Pipe est un marqueur de tuyau avec 2 bandes autocollantes pour marquer les tubes et obstacles incurvés. Coins protecteurs de Black E2D/E3D peut être utilisée avec le Type E et H2D/H3D peut être utilisé avec pare-chocs Type H pour renforcer les surfaces du coin. Ces embouts créent pare-chocs continus qui peuvent être utilisés sur les coins pointus de meubles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-9/16 en
  • Hauteur 7/16 en
  • Poids 3 lbs
  • Longueur 196-3/4 en

Détails du produit

  • Emplacement de montage Auto-adhésif
  • Description Plat Bumper Guard
  • Type F
  • Style de montage Bandes autocollantes 2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Knuffi® par IronGuard
  • Matériau Mousse de polyuréthane sans CFC
  • Style Garde de mousse
  • Numéro de référence du fabricant 60 6750-2
  • Couleur Rouge/blanc

Garantie

  • Garantie 5 ans de fonctionnalité par an

Conformité et certifications

  • Certifications B2 DIN 4102 et UL 94HB / 10mm
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, rouge & blanc, 60-6750-2

Knuffi plat Bumper Guard, Type F, 196-3/4" L x 1-9/16" W x 7/16 « H, rouge & blanc, 60-6750-2

Article nº : WBB0007611

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant