Prix : 925,00 $
Poids &Dimensions
- Poids 4,66 lbs (2,12 kg)
- Largeur 9-7/16 po (23,97 cm)
- Taille de la tonnelle 5/8 -11 UNC dans
- Longueur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 5-11/16 po (14,45 cm)
- Filetage de broche 5/8 -11 UNC dans
- Taille 4-1/2 - 6 pouces
Détails du produit
- Type d’adaptateur 20V-60V
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 60 V
- Type de commutateur Gâchette
- Ampérage 13 A
- Verrouiller sur Oui
- Aucune vitesse de chargement 9 000 TR/MIN
- Temps de charge 60 minutes
- Chargeur 1
- Type Sans fil
- Marque DeWalt
- Série FLEXVOLT®
- Style Kit
- Numéro de référence du fabricant DCG418X2
- Collecte de poussière N
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® DCB609-2 20/60V Flexvolt Li-ion batterie 9Ah Extended Capacity 2Pk
Article nº : 700182
Pas encore évalué
639,00 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DeWALT® FLEXVOLT® 60V MAX Meuleuse sans fil avec kit de frein et 2 batteries, brushless, 4,5 « -6 »
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires