Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Constitue une barrière entre le radiateur et le plancher de votre maison. La planche de plancher en métal isolé est de couleur noire pour assortir le chauffe-eau avec une finition poudre-manteau et scratch-résistante. Pour une utilisation avec 50 000 à 65 000 bTU Heaters. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Longueur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec 50 000 à 65 000 chauffe-eau BTU
- Marque Williams
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4163
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Williams Floor Board 4163 Williams Floor Board 4163 - 35"L x 21"W x 1"H Noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit