Quantité minimale: 2
Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Constitue une barrière entre le radiateur et le plancher de votre maison. La planche de plancher en métal isolé est de couleur noire pour assortir le chauffe-eau avec une finition poudre-manteau et scratch-résistante. Pour une utilisation avec 20 000 à 35 000 bTU Heaters. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec 20 000 à 35 000 chauffe-eau BTU
- Marque Williams
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4167
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Williams Floor Board 4167-26 "L x 17" L x 1 "H noir
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit