Prix : 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robuste, entièrement en métal sont disponibles pour la plupart réservoirs cylindriques de Saint-Gobain Performance Plastics. Ces peuplements disposent de construction soudés en acier au carbone, résistant aux produits chimiques PUR peinture et fit réservoirs avec ou sans boîtier en matière plastique renforcée. Offerts en construction 304 316. Peuplements de plancher sont utilisés avec des réservoirs à fond plat. La table de mixage pour corriger la hauteur s’élève. Peuplements encercle partiellement les réservoirs. Doit être boulonné au plancher pour la stabilité. Inclut une garantie 6 mois limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’accessoire Stand
- Marque Saint Gobain
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier au carbone
- Numéro de référence du fabricant 20010-0055
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stand w/Support du sol pour cuve cylindrique à fond plat 55 gallons de Saint-Gobain
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires