Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lithonia FMLSL 14 20840 M4 LED extra-plat carré 120 v 1600 Lumens
Fournit un éclairage général dans les applications commerciales et résidentielles. Idéal pour une utilisation dans les foyers, vestibules, couloirs, chambres, placards, bureaux, l’utilitaire fonctionne zones, escaliers et plus encore. Dispose d’un diffuseur acrylique blanc. Hidden cam-loquets fournissent enlèvement diffuseur facile d’installation et d’entretien.
Fournit un éclairage général dans les applications commerciales et résidentielles. Idéal pour une utilisation dans les foyers, vestibules, couloirs, chambres, placards, bureaux, l’utilitaire fonctionne zones, escaliers et plus encore. Dispose d’un diffuseur acrylique blanc. Hidden cam-loquets fournissent enlèvement diffuseur facile d’installation et d’entretien.
- L’appareil fonctionne à 120 volts, 60 Hz
- 14" entrée standard = 24 watts, 67 lumens par Watt
- Tout matériel de montage inclus
- Fonctionne avec la plupart des variateurs à incandescence
- garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Longueur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Hauteur 3,25 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Puissance en watts 24 W
- Type LED plafonnier
- Marque Lithonia Lighting
- Quantité par paquet 1
- CRI 83
- Numéro de référence du fabricant FMLSL 14 20840 M4
- Lumens 1600
- Température de couleur 4000 K
- CI Code 216CMG
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,80 $
Milwaukee® Détecteur de tension à double portée 2203-20 10-1000V
Article nº : B1953468
Pas encore évalué
54,95 $
Klein Tools® 11057 Klein-Kurve® 20-30 AWG solide à dénuder & Cutter
Article nº : B2235541
Pas encore évalué
35,95 $
109,95 $
Lithonia FMLSL 14 20840 M4 LED extra-plat carré 120 v 1600 Lumens
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires