Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
On t’a fait un dos. Avec ce backrest surdimensionné, vous pouvez fournir votre dos entier avec le confort et le soutien qu’il mérite. Et avec sa mousse antiallergénique de haute densité de qualité médicale, elle gardera sa forme pour vous garder à l'aise pendant de longues périodes de temps. La sangle élastique s'ajuste pour s'adapter à n'importe quelle chaise et maintient le dossier fermement et solidement en place. La fermeture éclair pleine grandeur permet un accès facile à la housse de velours en polyester amovible et lavable à la machine de 100 %.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Type de bras Sans bras
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
445,95 $
Dos de pleine hauteur en mousse (Qty. 5)
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires