Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 149,95 $ ch.
- Acheter 4 145,95 $ ch.
- Acheter 5+ 139,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La construction en acier robuste permet de résister aux environnements difficiles
✓ Convient aux installations industrielles et de distribution
✓ L’unité se fixe en position ouverte via un verrou interne
La borne pliable Global Industrial™ peut être positionnée vers le haut pour empêcher le stationnement des véhicules et les entrées, puis poussée vers le bas pour fournir un accès temporaire. Cette borne rabattable est parfaite pour les espaces industriels et de distribution, ainsi que pour les terrains et les quais de chargement qui doivent préserver les zones pour les véhicules ou les protéger contre les entrées non autorisées. La construction en acier robuste est conçue pour résister à des environnements difficiles. Conçu avec une finition de manteau jaune de poudre pour une bonne visibilité et un anneaux monté haut de la page pour une utilisation avec les chaînes de sécurité ou les cordes. Finition enduite de poudre jaune sécurité. Construction en acier durable. Réflecteur rouge pour plus de sécurité. Comprend 2 clés. Garantie limitée de 1 ans.
(2) réflecteurs enveloppants pour une meilleure visibilité
Base en fonte d’acier
Comprend le matériel de montage
✓ Convient aux installations industrielles et de distribution
✓ L’unité se fixe en position ouverte via un verrou interne
La borne pliable Global Industrial™ peut être positionnée vers le haut pour empêcher le stationnement des véhicules et les entrées, puis poussée vers le bas pour fournir un accès temporaire. Cette borne rabattable est parfaite pour les espaces industriels et de distribution, ainsi que pour les terrains et les quais de chargement qui doivent préserver les zones pour les véhicules ou les protéger contre les entrées non autorisées. La construction en acier robuste est conçue pour résister à des environnements difficiles. Conçu avec une finition de manteau jaune de poudre pour une bonne visibilité et un anneaux monté haut de la page pour une utilisation avec les chaînes de sécurité ou les cordes. Finition enduite de poudre jaune sécurité. Construction en acier durable. Réflecteur rouge pour plus de sécurité. Comprend 2 clés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur réduite 4-1/4 po (10,8 cm)
- Hauteur étendue 35-1/2 po (90,17 cm)
- Dimensions de base (L x L) 7-5/8 x 8-5/16 in
- Diamètre 4-5/16 po (10,95 cm)
- Longueur 8-3/16 po (20,8 cm)
- Espacement des boulons 6-5/16 x 5-7/8 in
- Épaisseur de base 5/16 en
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Rouge
- Emplacement de montage Béton
- Assemblage requis Oui
- Type Pliage de Bollard
- Matériel inclus Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Forme Rond
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Borne pliable industrielle™ Global, 4-1/4 » Dia., 35-1/2 » Hauteur étendue, jaune
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires