Prix : 329,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 329,95 $ ch.
- Acheter 5+ 315,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Illinois Engineered Products BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE FENÊTRE PLIANTE
La barrière de sécurité de fenêtre assure la sécurité des ouvertures de fenêtres jusqu’à 4 pieds de large.
Les portes de fenêtre offrent une sécurité supplémentaire la nuit et sont parfaites pour sécuriser les ouvertures de fenêtre dans tout type d’entreprise ou d’industrie. Porte est construite de ¾" galvanisé profilé en U sangle et ½-½" x 1-1 "membre vertical cornières d’acier pour résister à la chaleur, la pluie et neige, ainsi que produits chimiques industriels et nettoyeurs. Aéronefs qualité aluminium rivets résistent à la rouille et ne sera pas fissurer ou séparer. Le portail de fenêtre peut être installé dans n’importe quelle fenêtre s’ouvrant jusqu’à 48 « W, à l’intérieur ou à l’extérieur du jambage, en moins de 30 minutes. La porte de fenêtre pliante peut être montée à gauche ou à droite et est articulée pour pivoter complètement hors de la voie lorsqu’elle est effondrée pour fournir une ouverture de fenêtre sûre, à 100 % libre d’obstacles. Porte serrures au mur avec un moraillon cadenas (cadenas vendu séparément) et barre de verrouillage. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Des tailles personnalisées et des couleurs de revêtement en poudre sont disponibles; appelez pour plus d’informations.
La barrière de sécurité de fenêtre assure la sécurité des ouvertures de fenêtres jusqu’à 4 pieds de large.
Les portes de fenêtre offrent une sécurité supplémentaire la nuit et sont parfaites pour sécuriser les ouvertures de fenêtre dans tout type d’entreprise ou d’industrie. Porte est construite de ¾" galvanisé profilé en U sangle et ½-½" x 1-1 "membre vertical cornières d’acier pour résister à la chaleur, la pluie et neige, ainsi que produits chimiques industriels et nettoyeurs. Aéronefs qualité aluminium rivets résistent à la rouille et ne sera pas fissurer ou séparer. Le portail de fenêtre peut être installé dans n’importe quelle fenêtre s’ouvrant jusqu’à 48 « W, à l’intérieur ou à l’extérieur du jambage, en moins de 30 minutes. La porte de fenêtre pliante peut être montée à gauche ou à droite et est articulée pour pivoter complètement hors de la voie lorsqu’elle est effondrée pour fournir une ouverture de fenêtre sûre, à 100 % libre d’obstacles. Porte serrures au mur avec un moraillon cadenas (cadenas vendu séparément) et barre de verrouillage. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Des tailles personnalisées et des couleurs de revêtement en poudre sont disponibles; appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 48
- Hauteur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur pliée 40 in (101,6 cm)
- Largeur pliée 7 in (17,78 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Porte de fenêtre
- Nombre de roulettes 0
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant D40
- Caster Type Aucun
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Illinois Engineered Products D40 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 40 » H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires