Prix : 1 019,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 019,00 .
- Acheter 3+ 969,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poignée confortable et ergonomique se replie vers le bas pour un rangement compact. Pont de 304 inox poli premium résistant à la corrosion. Pare-chocs de platine vinyle intégrale protègent portes et murs. Léger, silencieux, laminage et manoeuvre facilement sur 2 pivotantes, roulettes 2 4" rigide en caoutchouc.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Plage de longueurs 5 à 30-1/2 in
- Échelle de largeur 1 à 20-1/2 in
Détails du produit
- Type Pont en acier inoxydable poli 304
- Marque Wesco
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 270457
- Type de roue Caoutchouc
- Style de poignée Poignée pliante
- Couleur Argent
-
242092
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Wesco® pliant inox plate-forme camion 270457 29 x 19 440 lb Cap.
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires