Prix : 619,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 619,00 $ ch.
- Achetez 11-24 585,00 $ ch.
- Acheter 25+ 569,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
3,000-4 000 Lb Container 2" Square Mesh Ouvertures
Conteneurs de fil pliage maximisent efficacement n’importe quel espace de stockage. Ces conteneurs de fil sont réductibles à mis en place en quelques secondes et à plier plat pour économiser de l’espace et de réduire les coûts d’expédition de retour. Treillis métallique ouvert offre une visibilité excellente pour le contrôle des stocks facile. Fil de conteneurs de stockage aident à éliminer la poussière et la saleté s’accumuler. Pieds empilables crantés, positifs permettent manutention par chariot élévateur ou transpalette camion. Chute de porte permet d’accéder aux contenus, même lorsqu’ils sont empilés. Résistant à la corrosion finition zinguée.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Largeur intérieure 38 in (96,52 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Taille (L x l x H) 48 x 40 x 30-1/2 in
- Porte/Côtés ouverts 48 po
- Longueur intérieure 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 3000-4000 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Fil pliable
- Roulettes incluses Non
- Matériau Wire Mesh 2 "x 2 »
- Couvercle Oui
- Capacité 24,3 pi³ (0,69 pi³.m)
- Entrée de fourche 2-way
- Marque Produits de fils de Nashville
- Numéro de référence du fabricant C404824S4-SLC4048
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de ces conteneurs de fil pouvez-vous empiler les uns sur les autres? Avez-vous la même longueur et la même largeur qui sont plus courtes que 30 1/2"? Merci, Ed
Question posée par : Ed, 08 avril 2020
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 10, 2020
Bonjour, cette unité peut être empilée jusqu’à 4 sans roulettes. Nous nous excusons, mais le même conteneur en moins de 30-1/2" hauteur n’est pas disponible. Je vous remercie pour votre question.
-
Fil pliage GC404824S4L 48 x 40 x 30-1/2 lb de 3000-4000 couvercle de récipient avec couvercle
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires