Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles

Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles

Article nº : WB269416

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles
  • Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

    2 860,00 $

  • Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

    12,75 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pliant le fil capsule GC404836S4 48 x 40 x 42-1/2 3000-4000 lb. Laisser tomber la porte 48" côté

Pliant le fil capsule GC404836S4 48 x 40 x 42-1/2 3000-4000 lb. Laisser tomber la porte 48" côté

Pliage GJR5 conteneur fil 32 x 20 x 21 1/2" maille taille 1000 lb capacité

Pliage GJR5 conteneur fil 32 x 20 x 21 1/2" maille taille 1000 lb capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

PLIAGE DES CONTENEURS DE FIL
Kit de roulettes
Kit de roulettes permet aux possibilités de déplacement des conteneurs. Convertit les conteneurs en unités de stockage mobile. Kit comprend pivotant 2, 2 roulettes phénoliques rigides. S’adapte sur 40 "x 32" et fil conteneurs 48 "x 40".

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Diamètre 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Kit de roulettes
  • Marque Produits de fils de Nashville
  • Description Pivotant 2, 2 rigide
  • Matériau Phénolique
  • Numéro de référence du fabricant CAKIT42P
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Pouvez-vous me dire quels conatiners travailleront avec cet ensemble de roulettes ?

    Question posée par : Travis, 19, 2019 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 20, 2019

      Bonjour Travis, cet ensemble de roulettes prendra en charge plusieurs modèles de conteneurs dont 269408, 269749, 269409, 269750, 269411, 269410, 269751, 269412 et 269753. Veuillez entrer les numéros de modèle dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus de détails sur le produit. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • quelle capacité de poids est cet appareil

    Question posée par : joseph, 16, 2017 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, cet article est pour un kit de roulettes. La charge répartie uniforme (UDL) est à 6000 livres je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles

Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles

Article nº : WB269416

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles
    Nashville Wire Products Folding Wire Container Caster Kit For 40 » x 32 » - 48 » x 40 » Modèles
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant