Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Advance Tabco CRPL10-72-X-Poly Top cannettes, 72 (#10 canettes), 96 (boîtes #5)

Advance Tabco CRPL10-72-X-Poly Top cannettes, 72 (#10 canettes), 96 (boîtes #5)

Item #: WBB607421

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1 875,82 $ jusqu’à 43 % OFF

Prix : 1 062,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Advance Tabco CRPL10-72-X-Poly Top canettes

Ce profil bas, mobile peut rack a un dessus en acier inoxydable. Il a également des pentes pour la récupération facile peut. Cette boîte peut rack est livré avec 2 rigides et 2 pivotants 4 "plaque casters. Fabriqué à partir de construction en aluminium et est mieux utilisé avec des #10 et des boîtes de taille #5.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUEAdvance Tabco, Inc.
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTCRPL10-72-X
  • DESCRIPTIONMobile canettes
  • LARGEUR (PO)35-1/8 (89,22 cm)
  • CONSTRUCTIONAluminium
  • HAUTEUR (PO)40-1/8 (101,92 cm)
  • APPROBATIONS OU CERTIFICATIONSNSF
  • ROULETTES4 po
  • LONGUEUR (PO)24-3/4 (62,87 cm)
  • TYPE DE ROULETTEPivotant 2, 2 rigide
  • #5 PEUT CAPACITÉ96
  • #10 PEUT CAPACITÉ72
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

Dessus en acier inoxydable-72-Tabco CRSS10 Advance cannettes, 72 (boîtes #10), 96 (n ° 5 canettes)

Article nº : B607440

Pas encore évalué

Expédition dans 28 à 31 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 206,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Advance Tabco CRPL10-72-X-Poly Top cannettes, 72 (#10 canettes), 96 (boîtes #5)

Advance Tabco CRPL10-72-X-Poly Top cannettes, 72 (#10 canettes), 96 (boîtes #5)

Item #: WBB607421

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant