Prix : 4 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAMPE de conteneur pour le chariot élévateur Bluff®
La Solution idéale pour le chargement et le déchargement des conteneurs d’expédition !
Cette rampe vous permet en toute sécurité produit d’accès en transport ou des conteneurs de stockage dans votre yard avec un chariot élévateur. Conteneur rampe permet la navigation en toute sécurité depuis le sol jusqu’au lit du conteneur et revenir au niveau du sol. Rampe dispose d’un renfort de pleine largeur qui ajoute une force contre le réservoir, et un support d’encoche benne robuste est soudé sur les côtés de la rampe. Fonctionnalités du Dock Board conteneur rabattable levée les boucles qui permettent un chariot de transport et de la position et incluent le blocage des chaînes de sécurité avec un gardien spécialement conçu qui se verrouille facilement dans le récipient. Tout en acier soudé pour les programmes à fort trafic.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du niveau de sol.
Remarque : Les boucles de levage rabattables du chariot élévateur sont de 11 « L x 4 » H et sont espacées de 27 » (centre à centre).
La Solution idéale pour le chargement et le déchargement des conteneurs d’expédition !
Cette rampe vous permet en toute sécurité produit d’accès en transport ou des conteneurs de stockage dans votre yard avec un chariot élévateur. Conteneur rampe permet la navigation en toute sécurité depuis le sol jusqu’au lit du conteneur et revenir au niveau du sol. Rampe dispose d’un renfort de pleine largeur qui ajoute une force contre le réservoir, et un support d’encoche benne robuste est soudé sur les côtés de la rampe. Fonctionnalités du Dock Board conteneur rabattable levée les boucles qui permettent un chariot de transport et de la position et incluent le blocage des chaînes de sécurité avec un gardien spécialement conçu qui se verrouille facilement dans le récipient. Tout en acier soudé pour les programmes à fort trafic.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du niveau de sol.
Remarque : Les boucles de levage rabattables du chariot élévateur sont de 11 « L x 4 » H et sont espacées de 27 » (centre à centre).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Poids 663 lbs (301,36 kg)
- 14 % Hauteur de grade pouces vers le haut 7 in (17,78 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- 19 % Hauteur de grade pouces vers le haut 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 15000 lbs (6 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de conteneur de chariot élévateur
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 15CR7260
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvercle Bluff® 15CR7260 chariot élévateur récipient rampe 72 x 60 15 000 lb.
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires