Souvent achetés ensemble
Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 289,00 .
- Achetez 3-4 1 219,00 .
- Acheter 5+ 1 179,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot élévateur attacher les pinces FTDC-6-4400 sont un grand atout lors de la sécurisation des charges pour le transport. Ceux-ci sont vendus en paires, de sorte que l’ensemble de l’unité est composé de quatre pièces (2 supports, 2 pinces). Un support oculaire est placé devant la charge tandis que la pince à vis est placée derrière l’appareil, le plus proche du conducteur de chariot élévateur. Ceux-ci sont mis en place en glissant sur les fourches. Il suffit d’utiliser le type préféré de attache vers le bas comme une sangle en nylon ou une chaîne pour fixer la charge (chaîne et sangle non incluses).
Caractéristiques du support oculaire :
Support pour les yeux avec des caractéristiques oculaires pivotantes:
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Caractéristiques du support oculaire :
- Support oculaire global: 8-1/4"W x 6"H
- Ouverture de la fourche du support pour les yeux: 6-1/4"W x 1-1/4"H
- Ouverture de l’ascenseur du support oculaire: 2-1/2"W x 1-1/2"H
- Épaisseur du support oculaire: 1/2 »
Support pour les yeux avec des caractéristiques oculaires pivotantes:
- Pince à vis globale: 7-3/4"W x 2-1/2"D
- Plage de hauteur utilisable: 1-1/4 » à 2-13/16 »
- Chaque pince comprend l’œil pivotant
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Capacité de poids 4400 (2200 per Clamp Set) lbs
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet (2 supports, 2 pinces)
- Marque Vestil
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FTDC-6-4400
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Pinces à retenue chariot élévateur (2 ensembles) - Capacité de 4400 lb
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires