Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long

Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long

Article nº : WB935009

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Lift-All® 60808 Cargo contrôle charge liant Straight Style E-Type 12' Long

Lift-All® 60808 Cargo contrôle charge liant Straight Style E-Type 12' Long

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

K-outil 73871 1200 lb capacité universelle arrimage 1 "x 6' PVC enduit les extrémités

K-outil 73871 1200 lb capacité universelle arrimage 1 "x 6' PVC enduit les extrémités

Snap-Loc® SLTE216CR E-Strap 2 "X 16' Cam rouge (USA) avec crochet & stockage velcro

Snap-Loc® SLTE216CR E-Strap 2 "X 16' Cam rouge (USA) avec crochet & stockage velcro

Lift-All® 60503 X 12 Cargo contrôle charge liant Straight Style Delta Ring 12' Long

Lift-All® 60503 X 12 Cargo contrôle charge liant Straight Style Delta Ring 12' Long

Ancra® 2 "x 27' Ratchet Strap 45982-10 avec cliquet Long-large & 40891-18 plat crochets de charge

Ancra® 2 "x 27' Ratchet Strap 45982-10 avec cliquet Long-large & 40891-18 plat crochets de charge

Ancra® {[# 0]} "x {[# 1]} 'Sangle à rochet {[# 2]} - {[# 3]} avec boucle à rochet très large et crochets plats

Ancra® {[# 0]} "x {[# 1]} 'Sangle à rochet {[# 2]} - {[# 3]} avec boucle à rochet très large et crochets plats

Lift-All® 60517 Cargo contrôle charge liant sans fin Style 27' Long

Lift-All® 60517 Cargo contrôle charge liant sans fin Style 27' Long

Snap-Loc Hand Truck Cinch Strap Tie-Down, 2 " x 15 ', 1200 Lb. Capuchon.

Snap-Loc Hand Truck Cinch Strap Tie-Down, 2 " x 15 ', 1200 Lb. Capuchon.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Lift-All® CARGO CONTROL LOAD BINDER WITH WIRE U-HOOK END FITTINGS

Rapidement et en toute sécurité, garantir les charges pour la manutention et le transport. Boucle à cliquet à ressort est conçu pour un serrage rapide et dégagement facile. Tirez simplement sur la sangle dans le barillet pour prendre relais. Exploiter la poignée boucle en arrière jusqu'à ce que la sangle est correctement tendue et étroite poignée. Libération une main ; Il suffit de débrayer le loquet de sécurité verrouillage positif et faire pivoter la poignée au centre.

Robuste, 2'' statique larges sangles en polyester résiste à votre travail le plus difficile. Limite de charge de travail : 1600 lb, force de la charge de rupture : 5000 lbs.

Conforme aux spécifications militaires et commerciale. Note : pour se conformer à la dot, P.H.C. et C.U.S.A.

Autres longueurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour les prix.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Plage limite de poids de la charge de travail 1001 à 2000 lbs
  • Limite de poids de la charge de travail 1600 lbs (727,27 kg)
  • Plage de capacité de résistance à la charge ultime 3001 à 5000 lbs
  • Longueur 12 pi (3,66 m)
  • Capacité de poids de la force de charge ultime 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Raccord d’extrémité en U-hook de fil
  • Marque Ascenseur-All
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyester
  • Style Ligne droite
  • Numéro de référence du fabricant 60513 X 12
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long

Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long

Article nº : WB935009

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long
    Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long
    Lift-All® 60513 X 12 Cargo contrôle Binder Straight Style fil U-crochet porte-charge 12' Long
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant