Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fowler 52-229-213-0 0-3 » 3 pièces Économie Ensemble de micromètres mécaniques

Fowler 52-229-213-0 0-3 » 3 pièces Économie Ensemble de micromètres mécaniques

Article nº : WBB228427

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fowler 52-224-001-1 0-1 » Mechanical Outside Micrometer W/Digital Counter & Ratchet Stop Thimble

Fowler 52-224-001-1 0-1 » Mechanical Outside Micrometer W/Digital Counter & Ratchet Stop Thimble

Fowler 52-224-002-1 1-2 " Micromètre extérieur mécanique avec arrêt à cliquet Thimble

Fowler 52-224-002-1 1-2 " Micromètre extérieur mécanique avec arrêt à cliquet Thimble

Fowler 52-229-201-0 0-1 " Micromètre extérieur mécanique avec frottement à cliquet Thimble

Fowler 52-229-201-0 0-1 " Micromètre extérieur mécanique avec frottement à cliquet Thimble

Fowler 54-225-456-0 IP54 0-6 « / 150MM Micromètre de profondeur électronique

Fowler 54-225-456-0 IP54 0-6 « / 150MM Micromètre de profondeur électronique

Fowler Xtra Value 0-1 « /25,4MM IP54 Sortie de données micrométrique numérique et ratchet Stop Thimble

Fowler Xtra Value 0-1 « /25,4MM IP54 Sortie de données micrométrique numérique et ratchet Stop Thimble

Mitutoyo 293-348-30 Digimatic 0-1 "/25,4MM IP65 micromètre numérique W/Ratchet friction dé à coudre

Mitutoyo 293-348-30 Digimatic 0-1 "/25,4MM IP65 micromètre numérique W/Ratchet friction dé à coudre

Mitutoyo 193-211 0-1 "micromètre mécanique extérieur W/Digital Counter & Ratchet friction dé à coudre

Mitutoyo 193-211 0-1 "micromètre mécanique extérieur W/Digital Counter & Ratchet friction dé à coudre

Fowler 52-008-024-0 0-24 » Étrier à cadran à gamme étendue avec cadran noir

Fowler 52-008-024-0 0-24 » Étrier à cadran à gamme étendue avec cadran noir

Compas numérique en acier inoxydable Mitutoyo 500-197-30 Digimatic 0-8 po / 200 MM

Compas numérique en acier inoxydable Mitutoyo 500-197-30 Digimatic 0-8 po / 200 MM

Mitutoyo 182-165 règle en acier

Mitutoyo 182-165 règle en acier

Fowler 54-100-024-1 Xtra-range 0-24 ' '/600MM mâchoires allongées inox étrier numérique avec sortie de données

Fowler 54-100-024-1 Xtra-range 0-24 ' '/600MM mâchoires allongées inox étrier numérique avec sortie de données

Fowler® 0-3 "économie micromètre Set
  • . 0001" lecture (.01mm sur le plateau de métrique)
  • Carbure de visages de mesure
  • Manchon à cliquet et écrou autobloquant
  • Toutes dans une affaire de « Shop durci » moulé.
  • Microfine graduations
  • Tailles 1" incluent la norme.
  • Satisfait ou surpasse les spécifications fédérales.

Poids &Dimensions

  • Normes incluses 1,2 po
  • Métrique ou pouce Pouce dans
  • Mesure min 0 po (0 cm)
  • Diamètre extérieur min Aucun dans

Détails du produit

  • Source d'alimentation Aucun
  • Compteur numérique Non
  • Sortie de données Non
  • Digital Non
  • Forme de l’enclume sphérique
  • Précision (+/-) 0,0001 po (0 cm)
  • Mesure du matériau de la face Carbure
  • Broche rotative Non
  • Cote IP Aucun
  • Type de dé à coudre Friction à cliquet
  • Nombre de pièces 3
  • Type Ensemble micromètre
  • Marque Fowler
  • Style Usage général
  • Mécanique ou numérique Mécanique
  • Numéro de référence du fabricant 52 229 213-0
  • Cas Oui
  • Fraction Option Non

Conformité et certifications

  • Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client

4,5 
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
  • Reviewer : Josh

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon pour les $$$
    Votre commentaire :
    Les meilleurs micros ? Lol Le pire ? Lol Pour le prix, il s’agit d’un excellent achat - précis, et ils viennent dans une affaire très agréable, rembourrée. J’utilise dans ma boutique pour moteur construit, et je suis très satisfait.
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
Fowler 52-229-213-0 0-3 » 3 pièces Économie Ensemble de micromètres mécaniques

Fowler 52-229-213-0 0-3 » 3 pièces Économie Ensemble de micromètres mécaniques

Article nº : WBB228427