Prix : 9 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour bateau, foin, grain, sable et sel stockage, garage production, camion et tracteur de bétail et beaucoup plus. Peut être construit sur n’importe quelle surface dans quelques jours. Oz 12,5 % prime, 24 mil couvercle réfléchit la lumière, le bâtiment garder frais en été, chaud en hiver et est livré avec une garantie d’an 15. Intégré 6' W lucarne blanche permet de briller dans le soleil. Cadre est construit à partir de calibre 14 Gatorshield alliés aciers tubes. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Choisir du modèle B354301, B354299 ou B381149.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 pi (6,1 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur maximale 12 pi
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
- Dimension du puits de lumière 6' x 20'
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Épaisseur du matériau de la canopée mil 24
- Poids 649 lbs (295 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 4800 ft³
- Type Tunnel de stockage
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Style de fin Ouvert
- Numéro de référence du fabricant 107764T
- Couleur Beige
- Matériau de cadre 1,66" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Autostable Poly bâtiment 20' W x H 12' x 20' L Tan
9249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires