Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barres d’appui sont d’une construction en acier inoxydable tous. Snap est en acier inoxydable avec un plein degré 12 perles de soudure pour le tube en acier inoxydable de calibre 360 18 jauge. Caractéristiques montage caché. Veuillez noter : Barres d’appui sont pas plus forts que les ancres et les murs auxquels ils sont attachés et, par conséquent, doivent être fermement fixés afin de supporter les charges pour lesquelles ils sont destinés. Les barres d’accaparement de givre sont conformes à l’ADA et, si elles sont correctement installées, elles peuvent supporter des charges de 900 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 2-1/2 lbs
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Produits de gel
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1001SP30
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Aaron
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barre d’appui de 30 po en acier inoxydable Frost – 1001SP30
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires