Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Reelcraft FD83075 PLO 3/4 "x 75' 250 PSI carburant rétractable livraison enrouleur w / tuyau
Bobines de livraison de carburant rétractable printemps de Reelcraft, pourvues de joints Viton®, incorporent des formes métalliques pour assurer la plus grande force possible et sont idéales pour les applications mobiles et permanente de montage. Ces bobines robustes, résistant à la corrosion ne conviennent pas pour une grande variété d’applications de carburant. Série FD80000 bobines sont également fournis avec notre nouveau pivot de style-roulement à billes.
Bobines de livraison de carburant rétractable printemps de Reelcraft, pourvues de joints Viton®, incorporent des formes métalliques pour assurer la plus grande force possible et sont idéales pour les applications mobiles et permanente de montage. Ces bobines robustes, résistant à la corrosion ne conviennent pas pour une grande variété d’applications de carburant. Série FD80000 bobines sont également fournis avec notre nouveau pivot de style-roulement à billes.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 75 pi (22,86 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 75 pi (22,86 m)
- Hauteur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Carburant
- Marque Reelcraft
- Prise de courant NPTF (M) 3/4
- LB/PO2 lb/po2 250
- Série FD80000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FD83075 PLO
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 3/4 po
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft FD83075 PLO 3/4 "x 75' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires