Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réchauffez et affichez efficacement diverses soupes dans votre restaurant, buffet, épicerie ou bar à salade avec la base de soupes pleine grandeur Vollrath®. Cette base de marchandises est livré avec un rethermalizer avec allumé / hors interrupteur et boutons encastrés pour un fonctionnement simple et un réglage précis. Une lumière d'indicateur d'eau basse alerte également des employés chaque fois que la base est près de s'épuiser, leur donnant beaucoup de temps pour des recharges. Et pour une polyvalence maximale, cette base de marchandises est livré avec le pack d'accessoires de 4 qt., y compris une plaque adaptateur, trois ensembles, trois couvercles articulés, et trois lunes de 3 oz afin que vous puissiez rapidement et facilement mettre en place la soupe à vendre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Merchandiser soupe pleine grandeur
- Fiche 5-15P
- Capacité (3) 4 qt
- Ampérage 8,3 A
- Watts 1000 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 720201003
Conformité et certifications
- Certifications NSF Listed, UL Listed US and Canada (en plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 720201003, Marchandiseur de soupe pleine grandeur, 120 Volt
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit