Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réchauffez et affichez efficacement diverses soupes dans votre restaurant, buffet, épicerie ou bar à salade avec la base de soupes pleine grandeur Vollrath®. Cette base de marchandises est livré avec un rethermalizer avec allumé / hors interrupteur et boutons encastrés pour un fonctionnement simple et un réglage précis. Une lumière d'indicateur d'eau basse alerte également des employés chaque fois que la base est près de s'épuiser, leur donnant beaucoup de temps pour des recharges. Et pour une polyvalence maximale, cette base de marchandises peut facilement être adaptée pour accueillir 4 ou 7 casseroles qt.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Base de marchandises de soupe pleine grandeur
- Fiche 5-15P
- Capacité 4 ou 7 pintes
- Ampérage 8,3 A
- Watts 1000 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 720200003
Conformité et certifications
- Certifications NSF Listed, UL Listed US and Canada (en plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 72020003, Full-Size Soup Merchandiser Base W/ Country Graphic, 120 Volt
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit