Prix : 11 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les appareils de chauffage Ruffneck™ FX6 sont certifiés cULus pour une utilisation dans des zones dangereuses. Ils sont conçus pour les environnements les plus difficiles tels que les applications industrielles intérieures sèches, les raffineries de pétrole, les usines pétrochimiques, les usines de pâtes et papiers, les élévateurs à grains, les installations de stockage de déchets dangereux, les usines de traitement des eaux usées, etc., où des gaz explosifs ou des poussières spécifiques peuvent être présents. Convient aux environnements extrêmes avec des températures ambiantes de fonctionnement basses allant jusqu’à -58 °F (-50 °C).
Le FX6 offre une boîte de jonction plus grande pour une installation plus facile, des contrôles de limite supplémentaires et un noyau robuste. Deux niveaux de protection contre la pression et la chaleur sont fournis de série sur toutes les unités pour une sécurité et une fiabilité optimales. L’ensemble du noyau de l’appareil de chauffage est contenu dans une armoire robuste en acier de calibre 12 recouverte d’époxy, qui porte également l’ensemble moteur et ventilateur. Les persiennes réglables permettent un contrôle directionnel du flux d’air. Un pare-ventilateur en deux parties à espace étroit est fourni pour protéger toutes les pièces mobiles. Toutes les fixations sont zinguées pour la protection contre la corrosion.
Les radiateurs à col™ rond sont conçus pour durer. Tous les produits Ruffneck™ sont soumis à des analyses techniques et à des tests exhaustifs lors de la conception et du développement et sont fabriqués dans le cadre d’un programme d’assurance qualité enregistré. En conséquence, ils ont constamment prouvé leur sécurité et leur fiabilité.
Pour le chauffage dans les zones dangereuses, comptez sur le radiateur Ruffneck™ FX6 pour le service le plus fiable et le plus sans problème disponible.
Caractéristiques :
Le FX6 offre une boîte de jonction plus grande pour une installation plus facile, des contrôles de limite supplémentaires et un noyau robuste. Deux niveaux de protection contre la pression et la chaleur sont fournis de série sur toutes les unités pour une sécurité et une fiabilité optimales. L’ensemble du noyau de l’appareil de chauffage est contenu dans une armoire robuste en acier de calibre 12 recouverte d’époxy, qui porte également l’ensemble moteur et ventilateur. Les persiennes réglables permettent un contrôle directionnel du flux d’air. Un pare-ventilateur en deux parties à espace étroit est fourni pour protéger toutes les pièces mobiles. Toutes les fixations sont zinguées pour la protection contre la corrosion.
Les radiateurs à col™ rond sont conçus pour durer. Tous les produits Ruffneck™ sont soumis à des analyses techniques et à des tests exhaustifs lors de la conception et du développement et sont fabriqués dans le cadre d’un programme d’assurance qualité enregistré. En conséquence, ils ont constamment prouvé leur sécurité et leur fiabilité.
Pour le chauffage dans les zones dangereuses, comptez sur le radiateur Ruffneck™ FX6 pour le service le plus fiable et le plus sans problème disponible.
Caractéristiques :
- Cote pour les zones dangereuses : Classe I, divisions 1 et 2 ; Groupes C et D ; Classe II, groupes E, F et G ; Classe II Division 2, Groupes F et G ; Classe I Zones 1 et 2, groupes IIA et IIB Code de température T3B [329 °F (165 °C)]
- Enclosures: NEMA Type 7 & 9. For dry, indoor use only. Ne pas immerger dans l’eau. Ne pas stocker ou utiliser dans des zones exposées à la pluie ou à la neige
- Protection de secours contre la surpression standard sur tous les appareils de chauffage. L’unité standard a maintenant de faibles plages de fonctionnement ambiantes jusqu’à -58 °F (-50 °C) Protection de secours contre la surchauffe avec contacteur dédié
- Deux niveaux de protection contre la surchauffe, nouvelle norme sur tous les appareils de chauffage FX6
- Type de moteur : Antidéflagrant. Protection thermique. Roulements à billes lubrifiés en permanence. 1725 tr/min
- Ventilateur : Lame en aluminium. Étoile et moyeu en acier avec alésage de 5/8 » (15-7/8 mm)
- Fan Guard : Conception divisée avec un espacement serré des fils. La sonde de 1/4 » (6-5/16 mm) de diamètre n’entrera pas
- Trous de montage : Deux 9/16 ». Trous de diamètre (14-5/16 mm) en haut
- Éléments chauffants : Trois éléments à gaine métallique de haute qualité, à faible densité de puissance et à longue durée de vie
- Circuit de protection de sécurité : Interrupteur bimétallique à action brusque, conçu pour 100 000 cycles à 10 ampères. Partie du circuit de protection thermique secondaire avec contacteur dédié. Indépendant du circuit de commande principal
- Control Circuit: 120 V, 0,128 amps, 15 VA. (Grounded)
- Boîte de jonction mince : 10-1/4 » (230mm) x 8 » (180mm) x 6-3/4 » (172mm)
- Transformateur de commande : primaire multiprise, 120 V secondaire, 50 VA
- Contacteur : 75 ampères. Conçu pour 1 000 000 opérations mécaniques. Bobine de 15 VA (protégée par fusible séparément)
- Fluide caloporteur : propylène glycol et eau formulés à longue durée de vie
- Matériau de l’armoire : acier de calibre 12 (0-1/8 po) (2-5/8 mm). Revêtement époxy avec un prétraitement en cinq étapes, y compris le phosphate de fer. Acier inoxydable en option
- Protection contre la surpression : soupape de surpression préréglée de 100 psig (690 kPa), corps en aluminium, aucune pièce réparable sur site
- Noyau : Acier avec ailettes en aluminium intégrées, chargé sous vide et hermétiquement scellé
- Matériau du conduit : Acier à paroi épaisse de 0-1/8 » (3-1/8 mm)
- Thermostat intégré en option : antidéflagrant. 2 °C à 28 °C (36 °F à 82 °F)
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- Ventilateur inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 32-5/8 po (82,87 cm)
- Hauteur 27-1/8 po (68,9 cm)
- Poids 212 lbs (96,36 kg)
- Longueur 24-1/8 po (61,28 cm)
Détails du produit
- Tension 480 V
- Phase 3
- Augmentation de la température de l’air 22°F-12,2°C °F
- Type Chauffage électrique
- Watts haute 25000 W
- Ampères élevés 30,1 A
- Marque Col à collerette
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Température 328° F (165° C)
- Numéro de référence du fabricant FX6-480360-250-T
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL-CUL/États-Unis
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruffneck™ FX6 Series Aérotherme électrique antidéflagrant, 25000W, 480V, 3 phases
11859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit