Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Couvercle en acier durable haut dôme fermé permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle. Portes à fermeture automatique swing-action permet de faciliter l’élimination des déchets. Le couvercle s’enclenche facilement sur Poubelles en acier galvanisé de 32 gallons (vendues séparément). Hauteur diamètre 21-1/2" x 10-1/2"H. vendus séparément. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Profondeur 11-5/8 po (29,53 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Diamètre 21-1/2 po (54,61 cm)
Détails du produit
- Capacité 32 gal (121,13 l)
- Type Couvercle plat
- Type d’accessoire Couvercle
- Pour une utilisation avec 260584
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries de Witt
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3434G
- Forme Rond
- Couleur Galvanisé
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Wes
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Encore une fois, c’est juste ce que nous voulions toutefois, cela a pris un certain temps à les recevoir.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Witt Industries Galvanized Steel Dome Top For 32 Gallon Trash Can, Argent
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires